TELEVES - T-0X - optischer Empfänger-Schnittstelle 5-2400 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2336
Ausgangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85437030
Gewicht - 0.860 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450147610
Sonepar Artikelnummer
120285053
Hersteller Artikelnummer
2336
Hersteller Typ
UOE1216RK
Hersteller Artikel Nr.:
2336
Ausgangssignal:
Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.860 kg
Optischer Eingang zwischen 1200 - 1600nm, Eingangspegel zwischen -10 und 5dBm, RF-Ausgang mit Verstärkung. 114 dBµVAusgangspegel im terr.Bereich und 117 dBµV, Ausgestattet mit einer spannungsfreien Verbindung für eine MEldung, wenn die optische Leistung zu niedrig ist, Netzteil im Lieferumfang enthalten.


