Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X optischer Sender 1310nm 47-1100MHz 10dbm mit AGC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X optischer Sender 1310nm 47-1100MHz 10dbm mit AGC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234801

  • Eingangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437030

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450175996

Sonepar Artikelnummer

120404859

Hersteller Artikelnummer

234801

Hersteller Typ

UOS131010AGC

Hersteller Artikel Nr.:

234801

Eingangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

1.300 kg

Erzeugt ein optisches Signal im 1310-nm-Fenster, moduliert aus dem HF-Eingangssignal (47 MHz- 1100 MHz). Die optische Ausgangsleistung ist 10 dBm. Ausgestattet mit automatischer Verstärkungsregelung (AGC), temperaturstabil dank dem Laser-Temperaturregelkreis und optimal für HFoG- / RF-Overlay-Lösungen.