Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X-optischer Sender 1310nm 54-2150MHz 6dbm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X-optischer Sender 1310nm 54-2150MHz 6dbm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233306

  • Eingangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437030

  • Gewicht - 0.830 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450169063

Sonepar Artikelnummer

120385140

Hersteller Artikelnummer

233306

Hersteller Typ

UOS1310N

Hersteller Artikel Nr.:

233306

Eingangssignal:

SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.830 kg

Eingang für BK- und SAT-Bereich, optischer Ausgang mit großer Leistung, Regelung des Eingangpegels für die Anpassung der Qualitätsparameter der optischen Übertragung, Sender mit Rückkanal besitzen Regelung des Rückkanalausgangspegel, Steuersignale für die Überwachung der optischen Ausgangssignale, Sender mit RK überwachen auch das optische Signal im Rückkanal, Ausgestattet mit einer Spannungsfreien Verbindung für eine Meldung, wenn die optische Leistung zu niedrig ist, Netzteil UPSU120 wird benötigt.