Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X optischer Sender 1550nm 47-1100MHz 10dbm mit AGC

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X optischer Sender 1550nm 47-1100MHz 10dbm mit AGC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234811

  • Eingangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437030

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450177273

Sonepar Artikelnummer

120404860

Hersteller Artikelnummer

234811

Hersteller Typ

UOS155010AGC

Hersteller Artikel Nr.:

234811

Eingangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

1.300 kg

Sender, der ein optimales Ausgangssignal mit einer Wellenlänge von 1550nm erzeugt, welches durch das HF-Eingangssignal modulliert wird. Der optische Sender erzeugt eine optimale Ausgangssignalqualität ohne hohe Eingangspegel. Er besticht durch einen variablen Modulationsgrad (HF-Pegel) und Genauigkeit sowie einfacher Plug-and-Play-Betrieb und OMI Messpunkt. Zusätzlich besitzt er vom Anwender wählbare automatische Verstärkungsregelung (AGC) und einen gekühlten Laser.