Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T - 0X - optischer Sender 19'' 5 dBm 1550nm 54-2150MHz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T - 0X - optischer Sender 19'' 5 dBm 1550nm 54-2150MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769801

  • Eingangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 1.870 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450197738

Sonepar Artikelnummer

120568038

Hersteller Artikelnummer

769801

Hersteller Typ

U19OS154

Hersteller Artikel Nr.:

769801

Eingangssignal:

SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

1.870 kg

Eingang für BK- und SAT-Bereich, optischer Ausgang mit großer Leistung, Regelung des Eingangpegels für die Anpassung der Qualitätsparameter der optischen Übertragung, Sender mit Rückkanal besitzen Regelung des Rückkanalausgangspegel, Steuersignale für die Überwachung der optischen Ausgangssignale, Sender mit RK überwachen auch das optische Signal im Rückkanal, Ausgestattet mit einer Spannungsfreien Verbindung für eine Meldung, wenn die optische Leistung zu niedrig ist, Netzteil UPSU120 wird benötigt.