Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T - 0X - optischer Verstärker mit 8 Ausgängen 1550nm 20dBm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T - 0X - optischer Verstärker mit 8 Ausgängen 1550nm 20dBm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234221

  • Eingangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Ausgangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450187302

Sonepar Artikelnummer

120568040

Hersteller Artikelnummer

234221

Hersteller Typ

UOVS1191550

Hersteller Artikel Nr.:

234221

Eingangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Ausgangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

1.900 kg

Das Modul verstärkt das optische 1550-nm-Signal und erzeugt eine optische Ausgangsleistung von 19 dBm. Ausgestattet mit WDM bietet er einen 1310 nm-/1490-nm-Eingang, der das verstärkte 1550-nm-Signal multiplext und somit einen 1310-nm-/1490-nm /1550-nm-Ausgang zur Verwendung in einer GPON-Kopfstelle (in der Regel OLT512) bereitstellt.Basierend auf der YEDFA-Technologie (Erbium- und Ytterbium-dotierte Glasfaser) bietet er eine große Verstärkung, eine höhere optische Leistung und einen niedrigen Rauschfaktor.