TELEVES - T-0X - optischer Verteiler 16-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234501
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Anzahl der Ausgänge - 16
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450152843
Sonepar Artikelnummer
120930925
Hersteller Artikelnummer
234501
Hersteller Typ
UOV16
Hersteller Artikel Nr.:
234501
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
16
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
2.000 kg


