TELEVES - T-0X - optischer Verteiler 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2337
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450150238
Sonepar Artikelnummer
120285056
Hersteller Artikelnummer
2337
Hersteller Typ
UOV2
Hersteller Artikel Nr.:
2337
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.090 kg


