TELEVES - T-0X - optischer Verteiler 32-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234601
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17 dB
Anzahl der Ausgänge - 32
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450152850
Sonepar Artikelnummer
120930926
Hersteller Artikelnummer
234601
Hersteller Typ
UOV32
Hersteller Artikel Nr.:
234601
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
17 dB
Anzahl der Ausgänge:
32
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
2.000 kg


