TELEVES - T-0X - optischer Verteiler 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2339
Ausführung - Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7 dB
Anzahl der Abzweige - 0
Anzahl der Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450147641
Sonepar Artikelnummer
120285057
Hersteller Artikelnummer
2339
Hersteller Typ
UOV4
Hersteller Artikel Nr.:
2339
Ausführung:
Verteiler
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7 dB
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
sonstige
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.760 kg


