TELEVES - T-0X - optischer Verteiler 8-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234401
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 1 .. 5000 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Abzweige - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450160534
Sonepar Artikelnummer
120648015
Hersteller Artikelnummer
234401
Hersteller Typ
UOV8
Hersteller Artikel Nr.:
234401
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
1 .. 5000 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Abzweige:
8
Anzahl der Ausgänge:
8
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
11 dB
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.904 kg


