Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X-Quad Modulator 4xAV in QAM oder COFDM

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X-Quad Modulator 4xAV in QAM oder COFDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 563822

  • Eingangssignal - Audio/Video (AV)

  • Ausgangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450174883

Sonepar Artikelnummer

120359112

Hersteller Artikelnummer

563822

Hersteller Typ

UAV-QAC-4

Hersteller Artikel Nr.:

563822

Eingangssignal:

Audio/Video (AV)

Ausgangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

1.500 kg

Ein Modulator ist ein Gerät das ein digitales Ausgangssignal aus einem analogen oder digitalen Eingangssignal generiert. Der MUX-Inhalt des Encoders besteht aus vier Programmen (4 analoge CVBS Eingänge). Das Modul ist mit MPEG-2 und H.264 (HDTV) kompatibel. Die Programmierung des T.0X Encoders erfolgt mit dem Handprogrammer UHP1 oder mit Web-Server ist vor Ort programmierbar oder per Fernwartung. Der Ausgangspegel ist sehr hoch (115dBµV oder 103dBµV mit dem Loop-Through) und folglich ist kein Verstärker erforderlich.