TELEVES - T-0X Schrank für Netzteil und vier Einheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567201
Breite - 330 mm
Höhe - 270 mm
Tiefe - 171 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450153475
Sonepar Artikelnummer
120404863
Hersteller Artikelnummer
567201
Hersteller Typ
US4
Hersteller Artikel Nr.:
567201
Breite:
330 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
171 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung der Oberfläche:
grundiert
RAL-Nummer:
9005
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
1.070 kg


