Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X-Streamer 3xDVB-S2 in IP mit CI m.Pro:Idiom

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X-Streamer 3xDVB-S2 in IP mit CI m.Pro:Idiom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 565840

  • Eingangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

  • Ausgangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450209769

Sonepar Artikelnummer

120776204

Hersteller Artikelnummer

565840

Hersteller Typ

U3Q-IP-S2-CI-PRO

Hersteller Artikel Nr.:

565840

Eingangssignal:

SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

Ausgangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

1.000 kg

Streamer, der IP-Ausgangskanäle aus den verfügbaren Dienste von 3 verschiedenen SAT-Transpondern erzeugt. Diese können von 2 verschiedenen Satelliten (2 unabhängige SAT-Eingänge) oder von einem Satelliten mittels dem Durchschleifausgang aus der Kopfstation extrahiert werden. Die verschlüsselten Kanäle werden über die CI-Schnittstelle und dem entsprechendem (Standard oder Profi) Modul entschlüsselt. Es besteht die Möglichkeit die entschlüsselten Kanäle durch das integrierte Pro:Idiom System (Digital Rights Management) wieder zu verschlüsseln - zum sicheren Verteilung der Inhalte. Das gesamte System besteht aus einer Stromversorgung und mehrerer IP-Streamer-Module, die von der Anzahl der zu verteilenden Dienste abhängen.