Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X-Streamer 4xDVB-T2 in IP mit CI m.Pro:Idiom

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X-Streamer 4xDVB-T2 in IP mit CI m.Pro:Idiom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 565740

  • Eingangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

  • Ausgangssignal - Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450209752

Sonepar Artikelnummer

120776205

Hersteller Artikelnummer

565740

Hersteller Typ

U4CIP-CI-PRO

Hersteller Artikel Nr.:

565740

Eingangssignal:

SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

Ausgangssignal:

Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.755 kg

Der Streamer erzeugt einen IP-Datenstrom aus den Services von bis zu 4 verschiedenen DVB-T oder DVB-T2 Muxen. Die verschlüsselten Programme werden über die CI-Schnittstelle und das entsprechende CAM-Modul in entschlüsselte IP-Dienste umgewandelt. Je nach verwendetem CAM-Typ (Standard/Professional) können ein oder mehrere Dienste entschlüsselt werden. Es besteht die Möglichkeit die entschlüsselten Kanäle durch das integrierte Pro:Idiom System (Digital Rights Management) wieder zu verschlüsseln - zum sicheren Verteilung der Inhalte. Das System umfasst das Netzteil und mehrere Streamer, je nachdem wie viele Services verteilt werden sollen.