TELEVES - T-0X USB auf WIFI Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216802
Ethernet - Nein
ISDN - Nein
Bustyp - USB
Anschluss für externe Antenne - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450209233
Sonepar Artikelnummer
120776206
Hersteller Artikelnummer
216802
Hersteller Typ
UUSBWIFI
Hersteller Artikel Nr.:
216802
Ethernet:
Nein
ISDN:
Nein
Bustyp:
USB
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Frequenzband:
2,4 GHz
Wi-Fi-kompatibel:
Ja
Linktest-Funktion:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.035 kg


