TELEVES - T-0X-Wand-/Tischhalterung für ein Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567401
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450177297
Sonepar Artikelnummer
120385143
Hersteller Artikelnummer
567401
Hersteller Typ
URWT
Hersteller Artikel Nr.:
567401
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
66 mm
Breite:
231 mm
Tiefe:
131 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module:
1
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.680 kg


