Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - T-0X Wellenlängen Multiplex 1E 2A SC/APC 1610nm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - T-0X Wellenlängen Multiplex 1E 2A SC/APC 1610nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234702

  • Eingangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437030

  • Gewicht - 0.770 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450181720

Sonepar Artikelnummer

120404864

Hersteller Artikelnummer

234702

Hersteller Typ

UWDM1650

Hersteller Artikel Nr.:

234702

Eingangssignal:

SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.770 kg

Passives Gerät, das zwei optische Eingänge multipext/demultiplext: 1610 nm (GPON) und 1550 nm (Downlink). Für die Anwendung in RFoG-Systemen. Der Rahmen im T.0X-Format ermöglicht die Rack-Installation für Glasfaser-Kopfstellen.