Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Terr. Mastverstärker UKW-VHF -1,5dB/UHF1 27dB/UHF2 27dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Terr. Mastverstärker UKW-VHF -1,5dB/UHF1 27dB/UHF2 27dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 561721

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Netzteil - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450201725

Sonepar Artikelnummer

120659750

Hersteller Artikelnummer

561721

Hersteller Typ

MVM327LTE2

Hersteller Artikel Nr.:

561721

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Vorverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

Ja

Verstärkung B I:

0 dB

Verstärkung B III:

0 dB

Verstärkung B IV/V:

27 dB

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.200 kg

Mastverstärker sind die idealen Produkte zur Zusammenführung der unterschiedlichen terrestrischen Frequenzen. Sie können den Ausgangspegel mit dem Pegelsteller an der Frontseite einstellen. Automatische Verstärkerungsregelung, UV-beständiges ABS-Plastik, LTE-Schalter ON/OFF, DC-Durchlass-Schalter ON/OFF