TELEVES - Thermostat f.Lüfter MSR-L600 u.MSR-L800 für 19'' - Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533005
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 120 .. 250 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450240281
Sonepar Artikelnummer
121087783
Hersteller Artikelnummer
533005
Hersteller Typ
WR60
Hersteller Artikel Nr.:
533005
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
120 .. 250 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.350 kg


