Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - TOX - Ausgangsverstärker 47-862 MHz 44dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - TOX - Ausgangsverstärker 47-862 MHz 44dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5575

  • Eingangssignal - Audio/Video (AV)

  • Ausgangssignal - Terrestrisch-Analog-TV (PAL)

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85437030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450139288

Sonepar Artikelnummer

120244857

Hersteller Artikelnummer

5575

Hersteller Typ

UAMP44

Hersteller Artikel Nr.:

5575

Eingangssignal:

Audio/Video (AV)

Ausgangssignal:

Terrestrisch-Analog-TV (PAL)

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.920 kg

Hochleistungsverstärker mit 2 Eingängen, erlaubt einen hohen Ausgangspegel von 120 dBµV, verfügt über 2 Eingänge die die Zusammenführung von Kanälen der eigenen Kopfstelle und Kanälen aus anderen Quellen ermöglicht, mit einem Testausgang ausgestattet.