Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - TOX - Controller IP

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - TOX - Controller IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5559

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450141564

Sonepar Artikelnummer

120244858

Hersteller Artikelnummer

5559

Hersteller Typ

CDC-IP/HE

Hersteller Artikel Nr.:

5559

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.960 kg

Televes T.0X Controller CDC ermöglicht die Fernwartung und Fernsteuerung. Bei Verwendung von einer Ethernet Schnittstelle 10/100 Mbps kann auch über ein IP-Netzwerk zugegriffen werden. Der Controller ist mit einem RISC-Mikrocomputer und einem Betriebssystem GNU/Linux ausgestattet, um die Zuverlässigkeit bei der Verwaltung der Schnittstelle, Protokolle und den Peipheriegeräte zu gewährleisten.