TELEVES - TOX - Gehäuse Netzteil für sieben Einheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 507203
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450149393
Sonepar Artikelnummer
120244849
Hersteller Artikelnummer
507203
Hersteller Typ
UGH7
Hersteller Artikel Nr.:
507203
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
300 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
290 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
4.680 kg


