TELEVES - TOX - Netzteil 120 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5629
Eingangsspannung - 196 .. 264 V
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsstrom - 5000 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450139295
Sonepar Artikelnummer
120244850
Hersteller Artikelnummer
5629
Hersteller Typ
UPSU120
Hersteller Artikel Nr.:
5629
Eingangsspannung:
196 .. 264 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
5000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
sonstige
Stabilisiert:
Ja
Montageart:
Tragschiene
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.470 kg


