Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Transport-&Aufbewahrungs-System Koffer L-BOXX 102

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Transport-&Aufbewahrungs-System Koffer L-BOXX 102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 598050

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tragetasche

  • Set-Ausführung - Nein

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450321201

Sonepar Artikelnummer

121373998

Hersteller Artikelnummer

598050

Hersteller Typ

LBOXX102

Hersteller Artikel Nr.:

598050

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Tragetasche

Set-Ausführung:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

2.220 kg

Robuster Transportkoffer für die praktische Aufbewahrung und den Transport des OTDR Basic Messgerätes und seines Zubehörs für Glasfaserkabel. Der Koffer aus ABS ist ein extrem robustes und widerstandsfähiges Transport- und Aufbewahrungssystem, das Stöße, Schläge und Wasser abhält. Dank seines Klicksystems, das mit allen L-BOXX-Systemen und Arbeitstaschen kompatibel ist, können beliebig viele Koffer gestapelt werden, mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten in Sekundenschnelle, was Platz, Mühe und Zeit spart. Die Tragkraft beträgt 25 kg über den vorderen Griff, 40 kg über den oberen Griff und eine Höchstlast von bis zu 100 kg. Kompatibel mit den Sortimo-Gestellen, so dass die L-BOXX für den Transport in den Fahrzeugen der Installateure einfach und sicher an diesen angebracht werden kann.