TELEVES - TV-Zweigeräteverteiler 1xBuchse/2xStecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4322
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 47 .. 862 MHz
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - Koax (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450043226
Sonepar Artikelnummer
120305439
Hersteller Artikelnummer
4322
Hersteller Typ
VFS2N
Hersteller Artikel Nr.:
4322
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
47 .. 862 MHz
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
4.5 dB
Fernspeisetauglich:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.040 kg


