TELEVES - TWIN-Stichleitungsdose 4fach AP-R.+Platte rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516110
Ausführung - TWIN-Stichdose
Montageart - Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Auslässe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450193150
Sonepar Artikelnummer
120529539
Hersteller Artikelnummer
516110
Hersteller Typ
ADO4N
Hersteller Artikel Nr.:
516110
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Montageart:
Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Auslässe:
4
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
7.5 mm
Gerätehöhe:
7.5 mm
Gerätetiefe:
4.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.140 kg


