TELEVES - TWINSAT Stichleitungsdose 3-fach Stecktechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524501
Ausführung - TWIN-Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450188606
Sonepar Artikelnummer
120421556
Hersteller Artikelnummer
524501
Hersteller Typ
SE33TWIN-ST
Hersteller Artikel Nr.:
524501
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 862 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Radio-Frequenzband:
88 .. 108 MHz
SAT-Frequenzband:
950 .. 2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
7 mm
Gerätehöhe:
7 mm
Gerätetiefe:
4 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.092 kg


