TELEVES - Überspannungsschutz 0 - 3000 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 494702
Montageart - Adapter
Anschluss (Informationstechnik) - F-Connector
Nennspannung AC - 90 V
Signal-Frequenz - 0 .. 3000 MHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450252277
Sonepar Artikelnummer
120993436
Hersteller Artikelnummer
494702
Hersteller Typ
USS3000N
Hersteller Artikel Nr.:
494702
Montageart:
Adapter
Anschluss (Informationstechnik):
F-Connector
Nennspannung AC:
90 V
Signal-Frequenz:
0 .. 3000 MHz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.055 kg


