Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - UHF-Antenne 13dB K21-48 13Elemente

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - UHF-Antenne 13dB K21-48 13Elemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112121

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • DAB+ - Nein

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein

  • Max. Gewinn - 13 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450207864

Sonepar Artikelnummer

120659737

Hersteller Artikelnummer

112121

Hersteller Typ

FSA412LTE2

Hersteller Artikel Nr.:

112121

Ausführung:

Fernsehantenne

DAB+:

Nein

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Nein

Max. Gewinn:

13 dB

Länge:

11.8 m

Anzahl der Frequenzbänder:

1

UKW (FM):

Nein

VHF:

Nein

UHF:

Ja

DAB:

Nein

DVB-T:

Ja

Kanalbereich:

21 .. 48

Frequenzband 1:

470 .. 790 MHz

Omnidirektional:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

1.013 kg

Yagi-Antenne für UHF-Empfang, mit Reflektor und Doppel-V-Dipolen. Kanal 21 bis 48. Verstärkung: 12dB.