TELEVES - UHF Antenne passiv/aktiv mit Netzteil (PSU122OPICO)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148924
Ausführung - Fernsehantenne
DAB+ - Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein
Max. Gewinn - 40 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450198254
Sonepar Artikelnummer
120567996
Hersteller Artikelnummer
148924
Hersteller Typ
ELLIPSE
Hersteller Artikel Nr.:
148924
Ausführung:
Fernsehantenne
DAB+:
Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
Max. Gewinn:
40 dB
Länge:
1.1 m
Anzahl der Frequenzbänder:
1
UKW (FM):
Nein
VHF:
Nein
UHF:
Ja
DAB:
Nein
DVB-T:
Ja
Kanalbereich:
21 .. 48
Frequenzband 1:
470 .. 698 MHz
Omnidirektional:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030


