TELEVES - UKW - Runddipol - Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120101
Ausführung - Radioantenne
DAB+ - Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein
Max. Gewinn - 1 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136062620
Sonepar Artikelnummer
120244274
Hersteller Artikelnummer
120101
Hersteller Typ
UKW2
Hersteller Artikel Nr.:
120101
Ausführung:
Radioantenne
DAB+:
Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
Max. Gewinn:
1 dB
Länge:
0.5 m
Anzahl der Frequenzbänder:
1
UKW (FM):
Ja
VHF:
Nein
UHF:
Nein
DAB:
Nein
DVB-T:
Nein
Frequenzband 1:
80 .. 110 MHz
Omnidirektional:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.380 kg


