TELEVES - Umschalter- DiSEqC 2 in1- wasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X4411
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136067465
Sonepar Artikelnummer
120244429
Hersteller Artikelnummer
X4411
Hersteller Typ
VS20WD
Hersteller Artikel Nr.:
X4411
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
1
Max. Stromaufnahme:
500 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.130 kg


