Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Universal-Antenne UKW/DAB/DVB-T UHF b.K48 700MHz m.Netzteil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Universal-Antenne UKW/DAB/DVB-T UHF b.K48 700MHz m.Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144224

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • DAB+ - Ja

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein

  • Max. Gewinn - 34 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450215050

Sonepar Artikelnummer

120930871

Hersteller Artikelnummer

144224

Hersteller Typ

DINOVARVUTF2-S

Hersteller Artikel Nr.:

144224

Ausführung:

Fernsehantenne

DAB+:

Ja

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Nein

Max. Gewinn:

34 dB

Länge:

0.412 m

Anzahl der Frequenzbänder:

2

UKW (FM):

Nein

VHF:

Ja

UHF:

Ja

DAB:

Ja

DVB-T:

Ja

Kanalbereich:

5 .. 60

Frequenzband 1:

174 .. 230 MHz

Frequenzband 2:

470 .. 694 MHz

Omnidirektional:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

1.000 kg

DINOVA BOSS MIX Antenne (LTE700, 2. Digitale Dividende) Gebäudefassaden, Balkone und Einfamilienhäuser. Richtantenne die ideal für Gebäude ist, bei denen das Design eine wichtige Rolle spielt, z.B. an Gebäudefassaden, historischen und denkmalgeschützten Gebäuden sowie Balkone von Einfamilienhäusern. Die 7-Elemente Yagi-Kombiantenne verwendet für den UHF-Bereich eine sog. Microstrip-Technologie und für den BIII-Bereich gedruckte Dipole. Verbesserter BIII-Empfang: Unter schwierigen Empfangsbedingungen wird der BIII-Empfang durch Verlängerung der Teleskopantennen verbessert. Das BOSS Tech System regelt automatisch den Pegel des empfangenen Signals (entweder sehr hoch oder sehr niedrig), um immer einen optimalen Ausgangspegel zu liefern. Das neue Design mit TForce-Technologie macht diese intelligente Antenne noch vielseitiger.RED compliant