Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Universal-DVB-T Antenne UHF bis K48 700MHz - Set m. Netzteil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Universal-DVB-T Antenne UHF bis K48 700MHz - Set m. Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144022

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • DAB+ - Nein

  • Max. Gewinn - 34 dB

  • Länge - 0.41 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450190739

Sonepar Artikelnummer

120567993

Hersteller Artikelnummer

144022

Hersteller Typ

DINOVATF2-S

Hersteller Artikel Nr.:

144022

Ausführung:

Fernsehantenne

DAB+:

Nein

Max. Gewinn:

34 dB

Länge:

0.41 m

Anzahl der Frequenzbänder:

1

UKW (FM):

Nein

VHF:

Nein

UHF:

Nein

DAB:

Nein

DVB-T:

Ja

Kanalbereich:

21 .. 48

Frequenzband 1:

470 .. 694 MHz

Frequenzband 4:

470 .. 694 MHz

Omnidirektional:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

1.000 kg

Die DINOVA BOSS Antennen sind durch das Gehäuse geschützt und können unauffällig platziert werden. Die Antenne wurde speziell für jene Orte entwickelt, bei denen auf das äußere Erscheinungsbild geachtet wird. Die Größe und und das ansprechende Design machen sie ideal für den Einsatz an Gebäudefronten, historischen Gebäuden, geschützten Bereichen und Einfamilienhäuser (Balkone). Die 7-Elemente Yagi-Kombiantenne verwendet für den UHF-Bereich eine sogenannte Microstrip-Technologie und für den BIII-Bereich gedruckte Dipole.