Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEVES - Verstärker 13-fach 27dB für MS NEVO ohne Netzeil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Verstärker 13-fach 27dB für MS NEVO ohne Netzeil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714709

  • Anzahl der Ausgänge - 13

  • Anzahl der Eingänge - 13

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450173510

Sonepar Artikelnummer

120359095

Hersteller Artikelnummer

714709

Hersteller Typ

MS1327VGQ

Hersteller Artikel Nr.:

714709

Anzahl der Ausgänge:

13

Anzahl der Eingänge:

13

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

Ja

Verstärkung bei Sat:

25 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Verstärkung bei terrestrisch:

27 dB

Rückkanal (BK):

Ja

22 kHz-Generator:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.720 kg

System-Verstärker mit 12 x SAT-Eingänge 950-2400 MHz und 1 x terr. Eingang 47-862 MHz. Verstärkung Sat 25 dB, terr. 27 dB, Pegelsteller 12 dB, Entzerrung 10 dB, max. Ausgangspegel Sat 110 dBµV / terr. 105 dBµV, Stromverbrauch 1200mA ohne Netzteil, passendes Netzteil MS-NT1228. DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr. Abmessungen (BxHxT) 280x120x30 mm