Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Verstärker 17f. 27dB f.17in Euroswitch-Multischalter

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Verstärker 17f. 27dB f.17in Euroswitch-Multischalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719609

  • Anzahl der Ausgänge - 9

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450223932

Sonepar Artikelnummer

120964426

Hersteller Artikelnummer

719609

Hersteller Typ

MSE927V

Hersteller Artikel Nr.:

719609

Anzahl der Ausgänge:

9

Anzahl der Eingänge:

9

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

Nein

Verstärkung bei Sat:

31 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Verstärkung bei terrestrisch:

27 dB

Rückkanal (BK):

Nein

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.546 kg

Kompakt und effecktiv für große Installationen Kompakter Verstärker mit 9 Eingängen (1 x Terrestrik und 8 x SAT), der es ermöglicht, die Anzahl der Benutzer in der Anlage zu erhöhen und gleichzeitig das von jedem von ihnen empfangene Signal zu optimieren. Verstärkung im terr. Bereich 27 dB und im SAT-Bereich 31 dB.