TELEVES - Verstärker 17fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 719809
Anzahl der Ausgänge - 17
Anzahl der Eingänge - 17
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450211564
Sonepar Artikelnummer
120776191
Hersteller Artikelnummer
719809
Hersteller Typ
MSE1727V
Hersteller Artikel Nr.:
719809
Anzahl der Ausgänge:
17
Anzahl der Eingänge:
17
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
Nein
Verstärkung bei Sat:
31 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Verstärkung bei terrestrisch:
27 dB
Rückkanal (BK):
Ja
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.880 kg


