Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Verstärker 4 x SAT ''MULTRIX'' 4 - 10dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Verstärker 4 x SAT ''MULTRIX'' 4 - 10dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746101

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450167434

Sonepar Artikelnummer

120244675

Hersteller Artikelnummer

746101

Hersteller Typ

MSV411G

Hersteller Artikel Nr.:

746101

Anzahl der Ausgänge:

4

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

Ja

Verstärkung bei Sat:

9.5 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

Nein

Pegelsteller:

Nein

Verstärkung bei terrestrisch:

0 dB

Rückkanal (BK):

Nein

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.250 kg

Multrix-Verstärker mit 4 Eingängen (die vier Polaritäten eines Satelliten), die es ermöglichen, die Anzahl der Benutzer in der Anlagezu erhöhen und gleichzeitig das von jedem von ihnen empfangene Signal zu optimieren. Die Spannungsversorgung erfolgt durch einen vor- oder nachgeschalteten Multischalter mit Netzteil.