Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Verstärker 4xSAT/terr. ''MULTRIX'' 4 - 10dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Verstärker 4xSAT/terr. ''MULTRIX'' 4 - 10dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746111

  • Anzahl der Ausgänge - 5

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450167441

Sonepar Artikelnummer

120244676

Hersteller Artikelnummer

746111

Hersteller Typ

MSV511G

Hersteller Artikel Nr.:

746111

Anzahl der Ausgänge:

5

Anzahl der Eingänge:

5

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

Ja

Verstärkung bei Sat:

9.5 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

Nein

Pegelsteller:

Nein

Verstärkung bei terrestrisch:

10 dB

Rückkanal (BK):

Nein

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.260 kg

Multrix-Verstärker mit 5 Eingängen 1 x Terrestrik und die vier Polaritäten eines Satelliten), die es ermöglichen, die Anzahl der Benutzer in der Anlage zu erhöhen und gleichzeitig das von jedem von ihnen empfangene Signal zu optimieren. Die Spannungsversorgung erfolgt durch einen vor- oder nachgeschalteten Multischalter mit Netzteil.