Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Verstärker 5-fach 30dB für MS NEVO ohne Netzteil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Verstärker 5-fach  30dB für MS NEVO  ohne Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714509

  • Anzahl der Ausgänge - 5

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450173398

Sonepar Artikelnummer

120359083

Hersteller Artikelnummer

714509

Hersteller Typ

MS530VGQ

Hersteller Artikel Nr.:

714509

Anzahl der Ausgänge:

5

Anzahl der Eingänge:

5

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

Nein

Verstärkung bei Sat:

31 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Verstärkung bei terrestrisch:

27 dB

Rückkanal (BK):

Ja

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.400 kg

System-Verstärker mit 4 x SAT-Eingänge 950-2400 MHz und 1 x terr. Eingang 47-862 MHz. Verstärkung Sat 31 dB, terr. 27 dB, Pegelsteller 12 dB, Entzerrung 10 dB, max. Ausgangspegel Sat 110 dBµV / terr. 105 dBµV, Stromverbrauch 420mA ohne Netzteil, passendes Netzteil MS-NT1208N. DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr., Abmessungen (BxHxT) 137x120x30 mm