Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Verstärker 5f. 15dB für MS NEVO ohne Netzteil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Verstärker 5f. 15dB für MS NEVO ohne Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714508

  • Anzahl der Ausgänge - 5

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450181614

Sonepar Artikelnummer

120395479

Hersteller Artikelnummer

714508

Hersteller Typ

MS510VGQ

Hersteller Artikel Nr.:

714508

Anzahl der Ausgänge:

5

Anzahl der Eingänge:

5

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

Nein

Verstärkung bei Sat:

15 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Verstärkung bei terrestrisch:

12 dB

Rückkanal (BK):

Ja

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.400 kg

NevoSwitch Verstärker mit 5 Eingängen (1 x Terrestrik und 4 x SAT) zur Verstärkung der Signale, so dass die Teilnehmerzahl erhöht werden kann, bei gleichbleibend gutem Signal. Verstärkung im terr. Bereich 10 dB und im SAT-Bereich 11 dB.