Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Verstärker 9-fach 27dB für MS NEVO ohne Netzteil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Verstärker 9-fach  27dB für MS NEVO  ohne Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714609

  • Anzahl der Ausgänge - 9

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450173503

Sonepar Artikelnummer

120359089

Hersteller Artikelnummer

714609

Hersteller Typ

MS927VGQ

Hersteller Artikel Nr.:

714609

Anzahl der Ausgänge:

9

Anzahl der Eingänge:

9

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

Nein

Verstärkung bei Sat:

25 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Verstärkung bei terrestrisch:

27 dB

Rückkanal (BK):

Ja

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.540 kg

System-Verstärker mit 8 x SAT-Eingänge 950-2400 MHz und 1 x terr. Eingang 47-862 MHz. Verstärkung Sat 25 dB, terr. 27 dB, Pegelsteller 12 dB, Entzerrung 10 dB, max. Ausgangspegel Sat 110 dBµV / terr. 105 dBµV, Stromverbrauch 1200mA ohne Netzteil, passendes Netzteil MS-NT1228. DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr. Abmessungen (BxHxT) 208x120x30 mm