Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - VHF-Antenne 9dB K5-12 10Elemente

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - VHF-Antenne 9dB K5-12 10Elemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106601

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • DAB+ - Nein

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein

  • Max. Gewinn - 9 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450182604

Sonepar Artikelnummer

120930872

Hersteller Artikelnummer

106601

Hersteller Typ

FSA3109

Hersteller Artikel Nr.:

106601

Ausführung:

Fernsehantenne

DAB+:

Nein

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Nein

Max. Gewinn:

9 dB

Länge:

0.86 m

Anzahl der Frequenzbänder:

1

UKW (FM):

Nein

VHF:

Ja

UHF:

Nein

DAB:

Nein

DVB-T:

Nein

Kanalbereich:

5 .. 12

Frequenzband 1:

174 .. 230 MHz

Omnidirektional:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

1.140 kg

Die FSA3109 überzeugt durch ihren hohen Gewinn im Bereich des BIII mit sehr guter Abgrenzung zu den benachbarten Bändern. Die kompakte Bauform aus Aluminium und ABS Kunststoff ermöglicht nicht nur großartige Leistung, sondern auch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.