Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Video-Mikroskop m.Monitor z.Überprüfung v.LWL-Stecker+Panels

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Video-Mikroskop m.Monitor z.Überprüfung v.LWL-Stecker+Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236210

  • Vergrößerungsfaktor - 400

  • Einsetzbar für Singlemode - Ja

  • Einsetzbar für Multimode - Ja

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450283684

Sonepar Artikelnummer

121087781

Hersteller Artikelnummer

236210

Hersteller Typ

VMD

Hersteller Artikel Nr.:

236210

Vergrößerungsfaktor:

400

Einsetzbar für Singlemode:

Ja

Einsetzbar für Multimode:

Ja

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

0.680 kg

Videomikroskop zur Überprüfung von LWL-Steckern und -Panels. Inklusive externen Monitor. Videmikroskop kann auch per USB an den OTDRBasic angeschlossen werden.