Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Video - Mikroskop zum Anschluss an OTDRPRO

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Video - Mikroskop zum Anschluss an OTDRPRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236211

  • Vergrößerungsfaktor - 400

  • Einsetzbar für Singlemode - Ja

  • Einsetzbar für Multimode - Ja

  • Stromversorgung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450328415

Sonepar Artikelnummer

121374024

Hersteller Artikelnummer

236211

Hersteller Typ

VMO

Hersteller Artikel Nr.:

236211

Vergrößerungsfaktor:

400

Einsetzbar für Singlemode:

Ja

Einsetzbar für Multimode:

Ja

Stromversorgung:

sonstige

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Mit Adapter LC:

Ja

Mit Adapter SC:

Ja

Mit sonstigen Adaptern:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

0.329 kg

Ein Video-Mikroskop das an das OTDRPRO-Messgerät (Art. Nr. 598002) angeschlossen werden kann. Zubehör: Tragetasche, 1 Kabel USB-C ->USB-A, 1 Kabel USB-C->USB-C, 1 Satz austauschbare Spitzen (LC/APC, SC/APC, UPC, APC).