Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Videomodulator S02 - K69 mono 85 dBµV

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Videomodulator S02 - K69 mono 85 dBµV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5858

  • Ausgang - 1 HF

  • Eingänge - sonstige

  • Max. Ausgangspegel - 90 dBµV

  • Max. Leistungsaufnahme - 6 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450139806

Sonepar Artikelnummer

120285058

Hersteller Artikelnummer

5858

Hersteller Typ

VM5858

Hersteller Artikel Nr.:

5858

Ausgang:

1 HF

Eingänge:

sonstige

Max. Ausgangspegel:

90 dBµV

Max. Leistungsaufnahme:

6 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.280 kg

Videomodulator S02 - K69, mono, 85 dBµV