Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Vorlauffaser Multimode 150m SC/UPC auf LC/UPC für OTDRPRO

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Vorlauffaser Multimode 150m SC/UPC auf LC/UPC für OTDRPRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230990

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Faserlänge - sonstige

  • Steckverbindertyp Seite 1 - SC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450317051

Sonepar Artikelnummer

121205609

Hersteller Artikelnummer

230990

Hersteller Typ

VF-OM4SCLC-150

Hersteller Artikel Nr.:

230990

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Faserlänge:

sonstige

Steckverbindertyp Seite 1:

SC

Steckverbindertyp Seite 2:

LC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.327 kg

Multimode (MM) OM2 LWL Vorlauffaser, mit Anschluss SC/PC an einem Ende und Anschluss LC/PC am anderen Ende. In Verbindung mit einem OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) ist sie für die Bewertung der Qualität und Leistung eines optischen Netzes konzipiert. Dadurch können Reflexionsgrad und Einfügedämpfung am letzten Stecker korrekt gemessen werden. Außerdem werden vom OTDR erzeugte Totzonen vermieden und Ereignisse in der Glasfaserverbindung genau lokalisiert. Darüber hinaus ist die Faser dank der metallischen Abschirmung ihrer äußeren Hülle vor Zug, Stoß oder Fall geschützt.