Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Vorlauffaser Multimode 150m SC/UPC auf SC/UPC für OTDRPRO

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Vorlauffaser Multimode 150m SC/UPC auf SC/UPC für OTDRPRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230991

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Faserlänge - sonstige

  • Steckverbindertyp Seite 1 - SC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450317068

Sonepar Artikelnummer

121205610

Hersteller Artikelnummer

230991

Hersteller Typ

VF-OM4SCSC-150

Hersteller Artikel Nr.:

230991

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Faserlänge:

sonstige

Steckverbindertyp Seite 1:

SC

Steckverbindertyp Seite 2:

SC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.327 kg

Multimode (MM) OM2 LWL Vorlauffaser, mit SC/PC Stecker an beiden Enden. In Ver- bindung mit einem OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) ist sie für die Bewertung der Qualität und Leistung eines optischen Netzes konzipiert. Dadurch können Reflexions- grad und Einfügedämpfung am letzten Stecker korrekt gemessen werden. Außerdem werden vom OTDR erzeugte Totzonen vermieden und Ereignisse in der Glasfaserver- bindung genau lokalisiert. Darüber hinaus ist die Faser dank der metallischen Abschirmung ihrer äußeren Hülle vor Zug, Stoß oder Fall geschützt.