Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Vorlauffaser Singlemode 150m SC/APC auf LC/APC für OTDRPRO

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Vorlauffaser Singlemode 150m SC/APC auf LC/APC für OTDRPRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236193

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Faserlänge - sonstige

  • Steckverbindertyp Seite 1 - SC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450317044

Sonepar Artikelnummer

121205608

Hersteller Artikelnummer

236193

Hersteller Typ

VF-SCALCA-150

Hersteller Artikel Nr.:

236193

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Faserlänge:

sonstige

Steckverbindertyp Seite 1:

SC

Steckverbindertyp Seite 2:

LC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.327 kg

Die Vorlauffaser ist eine spezielle Faser, die vor eine Messstrecke in einer OTDR-Messung geschaltet wird. Die Faser ist für eine standardkonforme Messung unverzichtbar und blendet unerwünschte Effekte des Gerätes auf die Messstrecke aus. Nur so können der erste und letzte Steckverbinder einer Strecke korrekt gemessen werden. Durch einen besonderen Schutz der Kabelenden werden hohe Dämpfungen durch Beschädigungen vermieden. Eine Vorlauffaser dient ebenfalls auch als Nachlauffaser. Das Singlemode Kabel hat eine Länge von 150m im Standard SM-G.657.A2 und ist mit Steckern SC/APC auf LC/APC bestückt.